Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB950A Verteilerblock 1 x G 1/8"-9x M 5, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB950A Verteilerblock 1 x G 1/8"-9x M 5, Aluminium
VB950A Verteilerblock 1 x G 1/8"-9x M 5, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock 9-fach, Aluminium
Abgänge 3-seitig
Artikel-Nr.:
     955-VB 950 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VB 950 A
EAN/GTIN:
     4050571718831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
VB950A Verteilerblock 1 x G 1/8"-9x M 5, Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde G1:
G 1/8"
Gewinde G2:
9x M 5
L:
50 MM
B:
20 MM
H:
20 MM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: VB950A, Luftverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilerblöcke, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 18,19*
€ 25,74*
Lager 955
88
€ 8,90*
ab € 18,31*
€ 25,86*
€ 3,90*
ab € 20,68*
€ 28,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.