Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB930A Verteilerblock 1 x G 1/8"-9x M 3, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock 9-fach, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock 9-fach, Aluminium
Abgänge 3-seitig
Artikel-Nr.:
     955-VB 930 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VB 930 A
EAN/GTIN:
     4050571718824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
VB930A Verteilerblock 1 x G 1/8"-9x M 3, Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde G1:
G 1/8"
Gewinde G2:
9x M 3
L:
45 MM
B:
18 MM
H:
18 MM
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: VB930A, Luftverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilerblöcke, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 35,82*
€ 48,31*
Lager 955
92
€ 8,90*
ab € 36,19*
€ 48,43*
€ 3,90*
ab € 37,07*
€ 49,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,6317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,0661
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.