Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB918A Verteilerblock 1 x G 3/8"-9x G 1/8", Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB918A Verteilerblock 1 x G 3/8"-9x G 1/8", Aluminium
VB918A Verteilerblock 1 x G 3/8"-9x G 1/8", Aluminium
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock 9-fach, Aluminium
Abgänge 3-seitig
Artikel-Nr.:
     955-VB 918 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VB 918 A
EAN/GTIN:
     4050571718817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
VB918A Verteilerblock 1 x G 3/8"-9x G 1/8", Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde G1:
G 3/8"
Gewinde G2:
9x G 1/8"
L:
80 MM
B:
30 MM
H:
30 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: VB918A, Luftverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilerblöcke, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 24,53*
€ 33,97*
Lager 955
38
€ 8,90*
ab € 24,58*
€ 34,09*
€ 3,90*
ab € 27,98*
€ 38,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.