Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB914A Verteilerblock 1 x G 1/2"-9x G 1/4", Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB914A Verteilerblock 1 x G 1/2"-9x G 1/4", Aluminium
VB914A Verteilerblock 1 x G 1/2"-9x G 1/4", Aluminium
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock 9-fach, Aluminium
Abgänge 3-seitig
Artikel-Nr.:
     955-VB 914 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VB 914 A
EAN/GTIN:
     4050571718800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
VB914A Verteilerblock 1 x G 1/2"-9x G 1/4", Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde G1:
G 1/2"
Gewinde G2:
9x G 1/4"
L:
100 MM
B:
35 MM
H:
35 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: VB914A, Luftverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilerblöcke, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 32,44*
€ 44,06*
Lager 955
472
€ 8,90*
ab € 32,63*
€ 44,16*
€ 3,90*
ab € 33,43*
€ 45,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.