Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB912A Verteilerblock 1 x G 3/4"-9x G 1/2", Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VB912A Verteilerblock 1 x G 3/4"-9x G 1/2", Aluminium
VB912A Verteilerblock 1 x G 3/4"-9x G 1/2", Aluminium
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock 9-fach, Aluminium
Abgänge 3-seitig
Artikel-Nr.:
     955-VB 912 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VB 912 A
EAN/GTIN:
     4050571718794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
VB912A Verteilerblock 1 x G 3/4"-9x G 1/2", Aluminium
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde G1:
G 3/4"
Gewinde G2:
9x G 1/2"
L:
135 MM
B:
50 MM
H:
50 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: VB912A, Luftverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilerblöcke, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 86,65*
€ 110,66*
Lager 955
122
€ 5,90*
ab € 86,74*
€ 110,76*
Frei Haus
ab € 90,22*
€ 114,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,8044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,1027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,7719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,2206
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.