Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM12ES-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/2"(IG),Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAM12ES-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/2"(IG),Edelstahl
VAM12ES-NPT Hydraulikkupplung ISO 7241-1B, Muffe, NPT 1/2"(IG),Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Edelstahl
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-VAM 12 ES-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAM 12 ES-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Feder: 1.4404, Dichtung: O-Ring: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Optional: NPT-Gewinde -NPT *O-Ring: FKM, Stützring: PTFE (DN 40 und 50 besitzen keinen Stützring)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde:
NPT 1/2"
PN:
250 BAR
A:
23,5 MM
B:
44 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Ersatzdichtsätze (FKM/PTFE):
VAM 12 ES DI
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Hydraulik Gewinde Kupplung, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", VAM12ES-NPT, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,28*
€ 281,1732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,01*
€ 279,6619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,21*
€ 277,5199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,72*
€ 267,4168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,64*
€ 229,2416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.