Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAKUSW18B Vakuumschalter, Messing -0,98 bis -0,2 bar (Wechsler), G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAKUSW18B Vakuumschalter, Messing -0,98 bis -0,2 bar (Wechsler), G 1/8"
VAKUSW18B Vakuumschalter, Messing -0,98 bis -0,2 bar (Wechsler), G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Vakuumschalter
Exemplarische Darstellung: Schutzkappe für Vakuumschalter
Schaltsymbol: Wechsler
Artikel-Nr.:
     955-VAKUSW 18 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VAKUSW 18 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumschalter
vakuumschalter
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +85°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - 25%) vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 10 bar Ansteuerung über Edelstahlkolben, Dichtung: UR, ***Ø 28, Rückschaltdifferenz: 10 - 15%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vakuumschalter
Schaltertyp:
Wechsler
Einstellbereich:
-0,98 bis -0,2 BAR
Außengewinde:
G 1/8"
Werkstoff:
Messing
Überdrucksicher bis:
2 BAR
Schaltleistung*:
max. 5000 mA (AC/DC) MA
Betriebsspannung:
0 - 42 V (AC/DC) V
H:
51 MM
Schutzkappe:
DRSS SCHUTZKAPPE
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: VAKUSW18B, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,38*
€ 45,48*
Lager 955
302
€ 8,90*
ab € 35,34*
€ 45,60*
Frei Haus
ab € 36,31*
€ 46,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.