| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VAKUS ES6 Herst.-Nr.: VAKUS ES6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Polycarbonat, Gewindeanschluss: POM, Dichtung: FKM Anzeige: 2-stellige LED-Anzeige Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Schutzart: IP 40 Spannungsversorgung: 10,8 - 26,4 V (DC) Stromaufnahme: 35 mA Elektrischer Anschluss: 1,5 m Kabel (4-adrig) Schaltausgang (PNP): 1 Schaltausgang, (Schließer, Schaltpunkt und Hysterese über Potentiometer einstellbar), max. 80 mA (DC) Schaltgenauigkeit: ± 3,0 % der Spanne Rückschaltdifferenz (Hysterese): 1 - 15 % vom eingestellten Wert (einstellbar über Potentiometer) Analogausgang: 1 - 5 V Genauigkeit des Analogausgangs: ± 0,1 V Anschluss: R 1/8" (AG) oder M5 (IG) Medien: Druckluft, nicht aggressive Gase, Vakuum Vorteile: keine beweglichen Teile, daher verschleißfreie Messung, Schaltpunkt und Hysterese über Potentiometer einstellbar, Anschluss über M 5 Innengwinde oder R 1/8" Außengewinde, gut ablesbare LED-Druckanzeige, nur 10 mm Baubreite Weitere Informationen: | | Einstellbereich: | -1 bis 0 BAR | Überdrucksicher bis: | 5 BAR | Gewicht: | 0,08 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, landefeld drucktaster, VAKUSES6, Druckschalter, Druckwächter, Elektronische Druckschalter, Niederdruck-Druckschalter, PE-Wandler, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schalter, Vakuum-Sensoren, Vakuumtechnik |
| | |
| |