Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-8X40ES Kotflügelscheibe, 8,4x40mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-8X40ES Kotflügelscheibe, 8,4x40mm, Edelstahl A2
USKOT-8X40ES Kotflügelscheibe, 8,4x40mm, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Edelstahl A2)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-8X40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-8X40 ES
EAN/GTIN:
     4050571062170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
USKOT-8X40ES Kotflügelscheibe, 8,4x40mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Innendurchmesser D:
8,4 MM
Außendurchmesser D1:
40 MM
Stärke S:
1,5 MM
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben a2, kotflügelscheibe v2a, kotflügelscheibe, USKOT-8X40ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,3896*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3896*
€ 4,03362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0141*
€ 3,58678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4735*
€ 1,75347
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4129*
€ 1,68135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5243*
€ 0,62392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4422*
€ 0,52622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.