Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USKOT-8X20 Kotflügelscheibe, 8,4x20mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USKOT-8X20 Kotflügelscheibe, 8,4x20mm, Stahl verzinkt
USKOT-8X20 Kotflügelscheibe, 8,4x20mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kotflügelscheibe (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Kotflügelscheibe
Artikel-Nr.:
     955-USKOT-8X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     USKOT-8X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
USKOT-8X20 Kotflügelscheibe, 8,4x20mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
8,4 MM
d2:
20 MM
s:
1,25 MM
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 8,4x20x1,25, karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, USKOT-8X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0247*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2508*
€ 1,48845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.