Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC38E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC38E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 3/8"
UC38E Kunststoff-Schalldämpfer, gesintert (Eco), G 3/8"
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (Eco)
Artikel-Nr.:
     955-UC 38 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     UC 38 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer kunststoff ...
druckluftschalldämpfer 3/8"
Werkstoffe: gesintertes Polyethylen Betriebsdruck: max. 10 bar (Eco: max. 6 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Eco: +5°C bis +80°C)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eco
Gewinde:
G 3/8"
D:
25 MM
L:
54 MM
Gewicht:
0,0098 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik schalldämpfer, UC38E, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Vyon-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.