Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKM8 Trägerklemme aus Temperguss verzinkt, M 8 (1 - 23 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKM8 Trägerklemme aus Temperguss verzinkt, M 8 (1 - 23 mm)
TKM8 Trägerklemme aus Temperguss verzinkt, M 8 (1 - 23 mm)
Exemplarische Darstellung: Trägerklemme
Anwendungsbeispiel: Trägerklemme und Sicherungslasche
Artikel-Nr.:
     955-TK M8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TK M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8
trägerklammer
Verwendung: Montage von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen Vorteile: Trägerklemmen zur einfachen Befestigung von Rohrschellen ohne Bohren und Schweißen, VdS-Zulassung Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! 1 Stück Sicherungslasche *VdS-Vorschrift für Sprinkleranlagen ab Rohrdurchmesser DN 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trägerklemme aus Temperguss verzinkt
Innengewinde:
M 8
Klemmbereich:
1 - 23 MM
statisch gesicherte max. Belastung:
2.500 N
Sicherungslasche:
TK SL
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer landefeld, TKM8, Träger-Klemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.