Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STS8X50 Stockschraube M 8x50, Stahl verzinkt (TORX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STS8X50 Stockschraube M 8x50, Stahl verzinkt (TORX)
STS8X50 Stockschraube M 8x50, Stahl verzinkt (TORX)
Exemplarische Darstellung: Stockschraube (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Stockschraube (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr.:
     955-STS 8X50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STS 8X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m8x50 verzinkt
stockschrauben m8
stockschrauben m8x50
Information: nur Ausführung Stahl verzinkt ist mit TORX-Antrieb versehen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt (TORX)
d:
M 8
L:
50 MM
passende Dübel:
DUBEL SX10X50
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: STS8X50, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gummiprofilschellen, Holzschrauben, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.