|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-SSOE 23,8-1 ES Herst.-Nr.: SSOE 23,8-1 ES EAN/GTIN: 4050571644413 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: 1.4307 (W4), Einlagering: 1.4310 Verwendung: 1-Ohr-Schellen werden durch Zukneifen mittels Klemmzange montiert und lassen sich nur durch Aufkneifen mit einem Seitenschneider lösen. Der Einlagering bewirkt eine absolut sichere Rundum-Abbindung und findet bevorzugt bei der Montage von weichen und empfindlichen oder sehr steifen Schläuchen Verwendung. Die Schelle ist nicht wiederverwendbar. Vorteile: -kleine Bauweise, -"federt" selbst nach, -keine überstehenden Gewindezungen (keine Verletzungsgefahr), -nicht lösbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Einlagering | Durchmesser Spannbereich: | 21 - 23,8 MM | Bandbreite: | 9,2 MM | Gewicht: | 0,0064 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, SSOE23,8-1ES, 1-Ohr-Schellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Ohr-Klemmen, Ohr-Schellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 0,52* | € 0,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 1,69* | € 2,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 1,92* | € 3,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|