|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-SSDS 413 ES Herst.-Nr.: SSDS 413 ES EAN/GTIN: 4050571642464 |
| | |
|
|  |  |
 | SSDS413ES Drahtschlauchschelle 400 - 413mm, 1.4301 Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | 1.4301 | Durchmesser Spannbereich: | 400 - 413 MM | Gewicht: | 0,115 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauchschelle, doppeldrahtklemmen, SSDS413ES, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Schlauchschellen, Schellen, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen für Spiralschläuche |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 8,56* | € 12,20* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,95* | € 18,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 14,68* | € 20,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|