Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV14-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) R 1/4" AG - Rp 1/4" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNV14-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) R 1/4" AG - Rp 1/4" IG
SNV14-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) R 1/4" AG - Rp 1/4" IG
Zeichnung: Gewindeverlängerung / Adapter für Schmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-SNV 14-46
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SNV 14-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel g1/4
schmiernippel
schmiernippel sw17
SNV14-46 Gewindeverlängerung (Schmiernippel) R 1/4" AG - Rp 1/4" IG
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Gewindeverlängerung
Gewinde außen:
R 1/4"
Gewinde innen:
Rp 1/4"
SW:
17 MM
L:
50 MM
L1:
46 MM
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: SNV14-46, Adapter, Flachschmiernippel, Gewindeverlängerungen, Kegelschmiernippel, Nippel, Schmiertechnik, Trichterschmiernippel, Verlängerungen, Zentralschmieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.