Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKG13SB Kompressorkupplung 13 (1/2") mm Schlauch m. Sicherungsbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompressorkupplung mit Schlauchtülle & Sicherungsbund, Stahl verzinkt, NBR-Dichtung
Exemplarische Darstellung: Kompressorkupplung mit Schlauchtülle & Sicherungsbund, Stahl verzinkt, NBR-Dichtung
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Schlauchklemme, Temperguss verzinkt
Detailansicht: Abmessungen Kompressorkupplung
Artikel-Nr.:
     955-SKG 13 SB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SKG 13 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestück
1/2" gewindestück
gewindestück
landefeld gewindestück
Temperaturbereich: Stahl oder Temperguss: -40°C bis +95°C, Edelstahl: -30°C bis +200°C Hinweis: Messing-Dichtungen werden vorzugsweise direkt am Kompressor eingesetzt um ein Verkleben der Dichtungen durch hohe Temperaturen zu verhindern. Die Dichtung wird beim freien Abblasen durch die Schraube zuverlässig in der Kupplung gehalten. Als Gegenkupplung immer eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden! Vorteile: Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Kupplung und Klemme (nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Dichtungen:
NBR
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Betriebsdruck:
10 BAR
DN:
8,5 MM
Sicherungsbunddurchmesser:
24 MM
Ersatzdichtungen (NBR):
SKG GU
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: SKG13SB, Druckluft-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kompressoren-Kupplungen, Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen, Schlauch-Verschraubungen mit Sicherungsbund, Temperguss-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,33*
Lager 955
1076
€ 8,90*
ab € 5,93*
€ 8,35*
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.