Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS10 Schalldämpfer G 1", Sinterbronze, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS10 Schalldämpfer G 1", Sinterbronze, Sechskant
SDS10 Schalldämpfer G 1", Sinterbronze, Sechskant
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     955-SDS 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDS 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
SDS10 Schalldämpfer G 1", Sinterbronze, Sechskant
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1"
SW:
41 MM
L:
50 MM
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer sinterbronze, SDS10, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinterbronze-Schalldämpfer, Sinterfilter, Sinterschalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,30*
€ 16,86*
Lager 955
726
€ 8,90*
ab € 12,40*
€ 16,98*
€ 3,90*
ab € 13,93*
€ 19,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,756
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.