Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHES5,5X125 VDE-Schraubendreher (Schlitz 5,5x1,0 x 125), Wera Kraftform Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Exemplarische Darstellung: Wera VDE-Schraubendreher Kraftform Plus 300
Artikel-Nr.:
     955-SDREHE S5,5X125
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     SDREHE S5,5X125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
SDREHES5,5X125 VDE-Schraubendreher (Schlitz 5,5x1,0 x 125), Wera Kraftform Plus 300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wera Kraftform Plus 300
Größe:
Schlitz 5,5x1,0
Klingenlänge:
125 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, wera schlitzschraubendreher 5,5 x 125, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, SDREHES5,5X125, Handwerkzeuge, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.