Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHS7,0X125I Schraubendreher (Schlitz 7,0x1,1 x 125), Wiha SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wiha Schraubendreher SoftFinish
Exemplarische Darstellung: Wiha Schraubendreher SoftFinish
Artikel-Nr.:
     955-SDREH S7,0X125I
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SDREH S7,0X125I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
SDREHS7,0X125I Schraubendreher (Schlitz 7,0x1,1 x 125), Wiha SoftFinish
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wiha SoftFinish
Größe:
Schlitz 7,0x1,1
Klingenlänge:
125 MM
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 7x125, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, SDREHS7,0X125I, Elektroniker-Schraubendreher, Handwerkzeuge, Isolierte Schraubendreher, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phasenprüfer, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.