Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDREHS3,5X75I Schraubendreher (Schlitz 3,5x0,6 x 75), Wiha SoftFinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wiha Schraubendreher SoftFinish
Exemplarische Darstellung: Wiha Schraubendreher SoftFinish
Artikel-Nr.:
     955-SDREH S3,5X75I
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SDREH S3,5X75I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
SDREHS3,5X75I Schraubendreher (Schlitz 3,5x0,6 x 75), Wiha SoftFinish
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wiha SoftFinish
Größe:
Schlitz 3,5x0,6
Klingenlänge:
75 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x75, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, SDREHS3,5X75I, Elektroniker-Schraubendreher, Handwerkzeuge, Isolierte Schraubendreher, Kraftform-Plus-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phasenprüfer, Phillips-Schraubendreher, PH-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, PZ-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.