Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDD38ESNPT Schalldämpfer NPT 3/8", Drahtgewebe, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDD38ESNPT Schalldämpfer NPT 3/8", Drahtgewebe, 1.4305
SDD38ESNPT Schalldämpfer NPT 3/8", Drahtgewebe, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (1.4305)
Artikel-Nr.:
     955-SDD 38 ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDD 38 ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff Körper:
1.4305
Gewinde:
NPT 3/8"
SW:
19 MM
L:
12 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: SDD38ESNPT, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Edelstahl-Ventile, Flachschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,18*
€ 25,97*
Lager 955
73
€ 8,90*
ab € 19,35*
€ 26,09*
€ 3,90*
ab € 21,84*
€ 29,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.