Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDD12ESNPT Schalldämpfer NPT 1/2", Drahtgewebe, 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDD12ESNPT Schalldämpfer NPT 1/2", Drahtgewebe, 1.4305
SDD12ESNPT Schalldämpfer NPT 1/2", Drahtgewebe, 1.4305
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer (1.4305)
Artikel-Nr.:
     955-SDD 12 ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SDD 12 ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Werkstoffe: Drahtgewebe: 1.4301 Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff Körper:
1.4305
Gewinde:
NPT 1/2"
SW:
24 MM
L:
12 MM
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: SDD12ESNPT, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Edelstahl-Schalldämpfer, Edelstahl-Ventile, Flachschalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,26*
€ 38,50*
Lager 955
1510
€ 8,90*
ab € 29,23*
€ 38,62*
€ 3,90*
ab € 30,13*
€ 39,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.