Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD38MS Schalldämpfer G 3/8", Sinterbronze, Messinggewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD38MS Schalldämpfer G 3/8", Sinterbronze, Messinggewinde
SD38MS Schalldämpfer G 3/8", Sinterbronze, Messinggewinde
Exemplarische Darstellung: Schalldämpfer
Artikel-Nr.:
     955-SD 38 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SD 38 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/8"
SD38MS Schalldämpfer G 3/8", Sinterbronze, Messinggewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8"
SW:
19 MM
L:
33 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer sinterbronze, SD38MS, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer, Sinterbronze-Schalldämpfer, Sinterfilter, Sinterschalldämpfer, Sinter-Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,81*
€ 6,85*
Lager 955
20354
€ 8,90*
ab € 4,84*
€ 6,86*
€ 3,90*
ab € 5,45*
€ 7,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.