Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RV3211-06A 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Federrückstellung (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RV3211-06A 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Federrückstellung (NC)
RV3211-06A 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/8", Federrückstellung (NC)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pneumatikventil, Grundstellung geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-RV 3211-06 A
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     RV 3211-06 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar Steuerdruck: 2 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele *Luftfeder
Weitere Informationen:
Funktion:
Federrückstellung (NC)*
Gewinde G1 (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft G1 (1x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss G2:
G 1/8"
Nennweite:
3,9 MM
Durchfluss:
500 L/MIN
A:
57,7 MM
B:
27 MM
C:
18 MM
D:
7,5 MM
E:
15,5 MM
F:
21 MM
H1:
3,2 MM
H2:
3,3 MM
J:
13 MM
K:
16,5 MM
L:
19 MM
M:
18 MM
N:
16 MM
O:
27 MM
P:
1,5 MM
W:
2 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, RV3211-06A, 3/2-Wege-Pneumatikimpulsventile, 3/2-Wege-Pneumatikventile, 3/2-Wege-Ventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch), Pneumatik-Ventile, V10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,76*
€ 40,66*
Lager 955
223
€ 8,90*
ab € 31,93*
€ 40,78*
€ 3,90*
ab € 32,41*
€ 41,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,5282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.