Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI212/180ST Rohrdoppelnippel R 2-1/2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI212/180ST Rohrdoppelnippel R 2-1/2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
RONI212/180ST Rohrdoppelnippel R 2-1/2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     955-RONI 212/180 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 212/180 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI212/180ST Rohrdoppelnippel R 2-1/2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr ST 37 verzinkt
Gewinde:
R 2-1/2"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, doppelnippel g2 1/2", doppelnippel, doppelnippel stahl, RONI212/180ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.