Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI20/180ST Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI20/180ST Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
RONI20/180ST Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     955-RONI 20/180 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 20/180 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI20/180ST Rohrdoppelnippel R 2"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr ST 37 verzinkt
Gewinde:
R 2"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, doppelnippel stahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, RONI20/180ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.