Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI14/180ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI14/180ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
RONI14/180ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     955-RONI 14/180 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 14/180 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI14/180ST Rohrdoppelnippel R 1/4"-180mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr ST 37 verzinkt
Gewinde:
R 1/4"
L:
180 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, doppelnippel stahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, RONI14/180ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.