Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONI10/200ST Rohrdoppelnippel R 1"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RONI10/200ST Rohrdoppelnippel R 1"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
RONI10/200ST Rohrdoppelnippel R 1"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, Stahlrohr ST37 verzinkt, Typ 530
Artikel-Nr.:
     955-RONI 10/200 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RONI 10/200 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
RONI10/200ST Rohrdoppelnippel R 1"-200mm, Stahlrohr ST 37 verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr ST 37 verzinkt
Gewinde:
R 1"
L:
200 MM
Betriebsdruck:
50 BAR
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Zinkrohr, landefeld doppelnippel, doppelnippel, zinkrohr 1", RONI10/200ST, DIN 2982, Doppel-Gewindenippel, Edelstahl-Fittings, EN 10241, Gewinde-Fittings, Langnippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 4,83*
Lager 955
1541
€ 8,90*
ab € 3,28*
€ 4,85*
€ 3,90*
ab € 3,71*
€ 5,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.