Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO100PA Rad für Kunststoffrolle, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffrolle
Exemplarische Darstellung: Kunststoffrolle
Artikel-Nr.:
     955-RO 100 PA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 100 PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
Eigenschaften: Leichter Lauf bei glatten Böden, abriebfester als Gummi, hitzebeständig bis 75°C, wartungsfrei, lange Lebensdauer. Lagerart: Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser (± 3%):
100 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
150 KG
Radbreite:
35 MM
Radbohrung:
12 MM
Nabenlänge:
38 MM
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: RO100PA, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Kunststoff-Räder, Kunststoff-Rollen, Lastrollen, PA-Rollen, Polyamid-Rollen, Räder und Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.