|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-RIX 03 04 10 Herst.-Nr.: RIX 03 04 10 EAN/GTIN: 4050571588175 |
| | |
|
|  |  |
 | Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max. +110°C Betriebsdruck: -0,95 bis 18 bar Information: Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet! Weitere Informationen:  |  | Baureihe: | Baureihe Edelstahl | R: | R 1/8" | D: | 4 MM | Temperaturbereich: | -15 bis +110 GC | Betriebsdruck: | -0,95 bis 18 BAR | Gewicht: | 0,02 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, RIX030410, Druckluft-Steckanschlüsse, Edelstahl-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, RIB-Steckanschlüsse, RIX-Steckanschlüsse, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Steckfittings |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 47,87* | € 60,95* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 47,85* | € 61,05* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,49* | € 62,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|