Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12-50ES-NB Druckregler, 1.4404, G 1/2", 3 - 50bar (nicht rücksteuerbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: Druckregler
Schaltsymbol: Druckregler
Artikel-Nr.:
     955-R 12-50 ES-NB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 12-50 ES-NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckluftregler 1/2"
Durchfluss: Kv-Wert 3 m³/h, 2800 l/min* (Messing: Kv-Wert 3 m³/h, 2500 l/min*) Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar Werkstoffe: Dichtungen: FKM, Membrane: NBR (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (mit Option -NB: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser, mit Option -NE: aggressive Gase (nicht für Kolbendruckregler), mit Option -CO: CO2 (nur für Typ Messing) Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: M 45x1,5 (Messing: M 50x1,5) Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten (NBR-Membran, PTFE-beschichtet) -NB, Ausführung nicht rücksteuerbar für aggressive Gase (Edelstahl-Membrane) -NE, Ausführung nicht rücksteuerbar mit EPDM-Dichtungen für CO2 (nur für Typ Messing) -CO *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, **Kolbendruckregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht rücksteuerbar
Werkstoff:
1.4404
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
3 - 50 BAR
Eingangsdruck:
max. 50 BAR
Befestigungswinkel:
WH 14 ES
empfohlenes Manometer:
MW 10063 ES
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregler landefeld, R12-50ES-NB, Argon-Druckminderer, CO2-Druckminderer, Druckminderer, Edelstahl-Druckregler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Hochdruck-Druckminderer, Hochdruck-Druckregler, Kohlendioxid-Druckminderer, Kohlensäure-Druckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 966,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,66*
€ 1.358,5754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,31*
€ 1.334,3589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,57*
€ 1.257,3183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,22*
€ 1.210,4918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,69*
€ 1.150,3611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.