| |
|
| Artikel-Nr.: 955-R 12-3 MS-CO Herst.-Nr.: R 12-3 MS-CO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchfluss: Kv-Wert 3 m³/h, 2800 l/min* (Messing: Kv-Wert 3 m³/h, 2500 l/min*) Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar Werkstoffe: Dichtungen: FKM, Membrane: NBR (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (mit Option -NB: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser, mit Option -NE: aggressive Gase (nicht für Kolbendruckregler), mit Option -CO: CO2 (nur für Typ Messing) Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: M 45x1,5 (Messing: M 50x1,5) Optional: Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten (NBR-Membran, PTFE-beschichtet) -NB, Ausführung nicht rücksteuerbar für aggressive Gase (Edelstahl-Membrane) -NE, Ausführung nicht rücksteuerbar mit EPDM-Dichtungen für CO2 (nur für Typ Messing) -CO *Bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, **Kolbendruckregler Weitere Informationen: | | Ausführung: | für CO2 | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 1/2" | Druckregelbereich: | 0,2 - 3 BAR | Eingangsdruck: | max. 30 BAR | Befestigungswinkel: | WH 12 MS | Ersatzmembrane nicht rücksteuerbar, NBR/PTFE: | MEMB R12MS-NB | empfohlenes Manometer: | MW 463 | Gewicht: | 1,8 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregelventil 3bar, R12-3MS-CO, Argon-Druckminderer, CO2-Druckminderer, Druckminderer, Edelstahl-Druckregler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Hochdruck-Druckminderer, Hochdruck-Druckregler, Kohlendioxid-Druckminderer, Kohlensäure-Druckminderer |
| | |
| |