Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R12KE11 MULTIFIX Druckregler, abschließbar (E 11),G 1/2" 0,5 - 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Multifix-Baureihe 2
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Multifix-Baureihe 2
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-R 12 KE11
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 12 KE11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Heizungskugelhahn
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Manometeranschluss (gilt nicht für Druckregler mit durchgeheneder Druckversorgung): G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden Eingangsdruck: max. 16 bar Schalttafelgewinde: M 50x1,5 Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 8700 l/min **** ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung) Optional: abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung** -KE11, Sicherheitsausführung: abschließbar mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Anfahrventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert), ***geringer Eigenluftverbrauch (2,6 l/min bei 6 bar Ausgangsdruck) dafür aber bessere Hysterese - nahezu unabhängig von Primärdruck, Regelgenauigkeit ± 25 mbar, ****gemessen bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckregler, abschließbar (E 11)
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
W 2
Befestigungswinkel mit Schalttafelmutter:
MW 2
Koppelpaket:
KP 2
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, druckregler 1/2" 10bar, heizungskugelhahn, landefeld kugelhahn, R12KE11, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Konstant-Druckregler, Multifix-Wartungsgeräte, Regelventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,41*
€ 168,10*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 140,42*
€ 168,68*
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 174,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,7292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,05*
€ 197,5995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,3401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,40*
€ 187,306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,42*
€ 167,0998
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.