Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVMP34-EP Quetschventil, G 3/4", POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, POM
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, POM
Zeichnung: Quetschventil mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-QVMP 34-EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVMP 34-EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil g3"
quetschventil
quetschventil pom
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: völlig freier Durchgang, kein Zusetzen durch Medien, minimaler Reibungswiderstand, schnelles Öffnen und Schließen, geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe: 1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualität Betriebsdruck: 0 - 6 bar Steuerdruck: max. 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +120°C) -EP *Körper POM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus EPDM
G:
G 3/4"
DN:
20 MM
L:
103 MM
A:
G 1/8"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVM 34 LE REP
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVM 34 AB REP
Ersatzmanschette EPDM:
QVM 34 EP REP
Temperaturbereich:
-10 bis +120 GC
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: QVMP34-EP, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,50*
€ 240,975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,47*
€ 237,3693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,1452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,92*
€ 223,6248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,55*
€ 194,6245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.