Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QVM12ES Quetschventil, G 1/2", Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, QVM... (Edelstahl)
Exemplarische Darstellung: Quetschventil mit Innengewinde, QVM... (Edelstahl)
Zeichnung: Quetschventil mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-QVM 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     QVM 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschventil
quetschventil g3"
quetschventil
quetschventil 2"
Einsatzbereich: Pneumatische Quetschventile sind die Armaturenlösung für das Absperren, Regeln und Dosieren von abrasiven, korrosiven und fasrigen Produkten. Sie eignen sich ideal im Einsatz mit diesen Produkten aufgrund ihres absolut freien Produktdurchflusses, woraus eine praktisch verstopfungs- und totraumfreie Armatur resultiert. Die pneumatischen Quetschventile sorgen für eine optimale Absperrung selbst im Einsatz mit Feststoffen, wie zum Beispiel Granulaten, Pulvern, Pellets, Spänen, Sand, Zement, Kies, Textilfasern, Kohle, feinen Glassplittern und feststoffhaltigen Flüssigkeiten. Vorteile: völlig freier Durchgang, kein Zusetzen durch Medien, minimaler Reibungswiderstand, schnelles Öffnen und Schließen, geringer Energieverbrauch Werkstoffe: Körper: Typ Edelstahl: 1.4408, Typ Aluminium: Aluminium pulverbeschichtet, Typ POM: POM, Muffe: 1.4408 (Typ POM: POM), Manschette: Naturgummi hell in Lebensmittelqualität Betriebsdruck: 0 - 6 bar Steuerdruck: max. 2 bar höher als der Mediendruck Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Optional: Manschette aus Naturgummi, abriebfest (-10°C bis max. +80°C) -AB, Manschette aus EPDM (-10°C bis max. +120°C) -EP *Körper POM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Ausführung:
Quetschventil, Manschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualit
G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
134 MM
A:
G 1/4"
Ersatzmanschette aus Naturgummi (Lebensmittelqualität):
QVM 12 ES MANSCHE
Ersatzmanschette aus Naturgummi (abriebfest):
QVM 12 AB MANSCHE
Ersatzmanschette EPDM:
QVM 12 ESEP MANSC
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: QVM12ES, Absperrventile, Membranventile, Pneumatisch betätigte Absperrventile, Quetschventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 564,44*
€ 642,13*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 566,14*
€ 642,70*
Frei Haus
ab € 567,83*
€ 648,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,70*
€ 764,813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,31*
€ 759,5889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,81*
€ 726,8639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,22*
€ 704,7418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,14*
€ 673,7066
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.