Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCK25 Klebemuffen-Kreuzstück, PVC-U, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kreuz-Stücke mit Klebemuffe, PVC-U
Exemplarische Darstellung: Kreuz-Stücke mit Klebemuffe, PVC-U
Zeichnung: Kreuz-Stücke mit Klebemuffe
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCK 25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCK 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-Muffe
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
25 MM
Außendurchmesser D:
34 MM
Baulänge L:
33 MM
Z:
14 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde kreuzstück, PVCK25, Klebe-Fittings, Kreuz-Stücke, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.