Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZ10V Vliestuch-Putzlappen im 10 kg Ballen (weiß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Vliestuch-Putzlappen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Vliestuch-Putzlappen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Vliestuch-Putzlappen, Rolle
Artikel-Nr.:
     955-PUTZ 10 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUTZ 10 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen 10kg
Ausführung: reißfeste Vliesputzlappen, weiche und saugfähige Ausführung *lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß*
Breite x Blattlänge:
38 x 40 CM
Beschreibung:
Putzlappen im 10kg Ballen
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen weiß, PUTZ10V, Baumwoll-Wischtücher, DIN-Putzlappen, Fasertücher, Lappen, Meisterbüro, Putzrollen, Putztücher, Putztücher aus Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 57,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,27*
€ 95,5213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,44*
€ 94,5336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,38*
€ 92,0822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,66*
€ 91,2254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,75*
€ 68,7225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.