Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN8X6ANTISTAT Polyurethan-Schlauch 8 x 5,7mm ASS, antistatisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: ASS-Polyurethanschlauch (antistatisch)
Exemplarische Darstellung: ASS-Polyurethanschlauch (antistatisch)
ASS
Artikel-Nr.:
     955-PUN 8X6 ANTISTAT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 8X6 ANTISTAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Eigenschaften: Diese elektrisch leitenden Schläuche sind für alle Anwendungen konzipiert, bei denen statische Aufladung verhindert werden muss. Er wird daher z. B. bei der Fertigung elektronischer Bauteile, in der Beschichtungsindustrie, in explosionsgeschützten Bereichen, im Bergbau oder bei der Teileförderung als Pneumatik-, Förder- und als Versorgungsschlauch (z. B. zur Kühlung) verwendet. Vorteile: hohe antistatische Auslegung mit einem Oberflächenwiderstand <= 1 MOhm, hohe Druckbeständigkeit, beste mechanische Eigenschaften, passend für alle gängigen Steckverbindungen, beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig), sehr enge Biegeradien möglich, schleppkettentauglich, sehr gute UV-Beständigkeit, für Vakuumanwendungen geeignet Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Farbe: schwarz Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 5,7 MM
min. Biegeradius:
28 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, landefeld antistatischer schlauch, antistatischer schlauch, PUN8X6ANTISTAT, Antistatik-Schläuche, Antistatische Schläuche, ASS-Schläuche, ATEX-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,72*
€ 198,90*
Lager 955
317
€ 5,90*
ab € 170,44*
€ 199,47*
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 206,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,47*
€ 237,3693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,59*
€ 236,3221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,13*
€ 229,8247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,96*
€ 224,8624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,44*
€ 202,8236
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,4088* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.