Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN4X2,5ANTISTAT Polyurethan-Schlauch 4 x 2,5mm ASS, antistatisch(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: ASS-Polyurethanschlauch (antistatisch)
Exemplarische Darstellung: ASS-Polyurethanschlauch (antistatisch)
ASS
Artikel-Nr.:
     955-PUN 4X2,5 ANTISTAT-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUN 4X2,5 ANTISTAT-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Hydrolysebeständiger Schlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Eigenschaften: Diese elektrisch leitenden Schläuche sind für alle Anwendungen konzipiert, bei denen statische Aufladung verhindert werden muss. Er wird daher z. B. bei der Fertigung elektronischer Bauteile, in der Beschichtungsindustrie, in explosionsgeschützten Bereichen, im Bergbau oder bei der Teileförderung als Pneumatik-, Förder- und als Versorgungsschlauch (z. B. zur Kühlung) verwendet. Vorteile: hohe antistatische Auslegung mit einem Oberflächenwiderstand <= 1 MOhm, hohe Druckbeständigkeit, beste mechanische Eigenschaften, passend für alle gängigen Steckverbindungen, beständig gegen Wasser und wässrige Lösungen (hydrolyse- und mikrobenbeständig), sehr enge Biegeradien möglich, schleppkettentauglich, sehr gute UV-Beständigkeit, für Vakuumanwendungen geeignet Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Farbe: schwarz Rollenlänge: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4 x 2,5 MM
min. Biegeradius:
9 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Gewicht:
0,0097 KG
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, landefeld antistatischer schlauch, antistatischer schlauch, 50m polyurethan schlauch, PUN4X2,5ANTISTAT, Antistatik-Schläuche, Antistatische Schläuche, ASS-Schläuche, ATEX-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,40*
€ 1,666
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.