Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT1003WC126-50 Widerstandsthermometer Pt100 (3-Leiter), G 1/2"x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-PT1003WC 126-50
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     PT1003WC 126-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
wika pt100
pt100
Anwendung: Für allgemeine Anwendungen in Antriebstechnik, Hydraulik, Maschinenbau, Anlagenbau und Behälterbau. Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (am Stecker) Messbereich: -30°C bis +150°C Schutzart: IP 69 / IP 69K (mit Winkelstecker: IP 65) Anschluss: G 1/4" (mit 6 mm Schutzrohr) oder G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr) Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 270 bar Messelement: 1 x Pt100 (3-Leiter), Klasse A nach DIN EN IEC 60751 Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) oder Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) Hinweis: WIKA Typ TR33 (mit M 12-Stecker) oder Typ TR36 (mit Winkelstecker)
Weitere Informationen:
Einschraubgewinde:
G 1/2"
Einbaulänge (Fühler inkl. Gewinde):
50 MM
Elektrischer Anschluss:
M12-Steckverbinder, A-codiert, 4-polig (DIN EN 61076-2-101)
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: PT1003WC126-50, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermometer, TR33, TR36, Widerstandsthermometer-PT100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,3013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,78*
€ 167,5282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,02*
€ 158,2938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,96*
€ 149,8924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,91*
€ 134,3629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.