| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PT1003W 126-100 Herst.-Nr.: PT1003W 126-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Für allgemeine Anwendungen in Antriebstechnik, Hydraulik, Maschinenbau, Anlagenbau und Behälterbau. Werkstoffe: Körper und messstoffberührte Teile: 1.4571 Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (am Stecker) Messbereich: -30°C bis +150°C Schutzart: IP 69 / IP 69K (mit Winkelstecker: IP 65) Anschluss: G 1/4" (mit 6 mm Schutzrohr) oder G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr) Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 270 bar Messelement: 1 x Pt100 (3-Leiter), Klasse A nach DIN EN IEC 60751 Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) oder Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) Hinweis: WIKA Typ TR33 (mit M 12-Stecker) oder Typ TR36 (mit Winkelstecker) Weitere Informationen: | | Einschraubgewinde: | G 1/2" | Einbaulänge (Fühler inkl. Gewinde): | 100 MM | Elektrischer Anschluss: | Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 4-polig (DIN 43650 / EN 175 | Gewicht: | 0,22 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PT1003W126-100, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermometer, TR33, TR36, Widerstandsthermometer-PT100 |
| | |
| |