| |
|
| Artikel-Nr.: 955-PD 006 DECK Herst.-Nr.: PD 006 DECK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz (ab Baugröße 12: Aluminium), Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 2,5 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Eigenschaften: Anbauflansch gemäß ISO 5211, Antriebsanschluss mit Vielkant gem. DIN 3337, Anschluss für Magnetventil nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) oder über Gewinde, Anschluss für Stellungsregler oder Endschalterbox nach VDI/VDE 3845 (NAMUR), Sichtanzeige nach NAMUR, Bauweise ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C, ab Baugröße 12 bis 130: bis max. +150°C) -V Achtung: Die oben angegebenen Anschlussmaße passen auf die meisten Kugelhähne. Da es jedoch eine Vielzahl von Variationen gibt, geben Sie uns bei Ersatzbestellung bitte an: Kugelhahntyp, Anschlussbild auf Kugelhahn (ISO 5211) - Maß A und B, Größe des Vierkants - Maß C, benötigtes Drehmoment (wenn bekannt) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: landefeld kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn pn10, PD006DECK, ATEX-Drehantriebe, Drehantriebe, Druckluftbetätigte Drehantriebe, Ersatzantriebe (pneumatisch), Explosionsgeschütze Drehantriebe, Pneumatisch betätigte Drehantriebe, Pneumatische Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Pneumatische Schwenkantriebe, Stellantriebe |
| | |
| |