Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCL38 MULTIFIX 3/2-Wege Pneumatikventil, G 3/8", Multifix 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil - Multifix
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil - Multifix
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-P CL 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P CL 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 2 - 10 bar Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4)
Weitere Informationen:
Baureihe:
Multifix 1
Gewinde:
G 3/8"
Durchfluss:
900 L/MIN
H:
104 MM
H1:
44 MM
L:
48 MM
Befestigungswinkel:
W 1
Koppelpaket:
KP 1
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, PCL38, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Multifix-Wartungsgeräte, Pneumatik-Ventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,7486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,0584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,1794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,8518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.