Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCL12 MULTIFIX 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/2", Multifix 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil - Multifix
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil - Multifix
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-P CL 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P CL 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Deckel: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 2 - 10 bar Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4)
Weitere Informationen:
Baureihe:
Multifix 2
Gewinde:
G 1/2"
Durchfluss:
4000 L/MIN
H:
151 MM
H1:
79 MM
L:
69 MM
Befestigungswinkel:
W 2
Koppelpaket:
KP 2
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, PCL12, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Multifix-Wartungsgeräte, Pneumatik-Ventile, Wartungseinheiten (Multifix)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,59*
€ 124,28*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 103,26*
€ 124,83*
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 128,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,5477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,62*
€ 145,9178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,6937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,92*
€ 139,1348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.