Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P12310 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/2", Luftfeder (NC), Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P12310 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/2", Luftfeder (NC), Standard
P12310 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/2", Luftfeder (NC), Standard
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pneumatikventil, Grundstellung geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-P 12 310
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 12 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1 (Typ mit Federrückstellung: an jedem Anschluss möglich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Rückstellung durch:
Luftfeder (NC)
Gewinde (2x):
G 1/2"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/2"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
14 MM
Durchfluss:
3300 L/MIN
Betriebsdruck:
1 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 7 BAR
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, P12310, 3/2-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,09*
€ 191,6971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,91*
€ 189,1029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,07*
€ 185,7233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,2477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,1522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.