Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27877-104251414 27877-104251414 Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27877-104251414 27877-104251414 Scharnier
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071299
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27877-104251414
EAN/GTIN:
     4059495306438
Suchbegriffe:
27877-104251414
Originalteile
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Stifte sind vernietet. Schraublöcher gesenkt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Material:
Edelstahl A2
Form:
B
A1:
11,0
A2:
11,0
A3:
8
A4:
8
A:
50
B:
50
B2:
18,0
B3:
7,0
D:
4,5
S:
1,25
Gewicht:
0,029 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.