Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27877-04301515 27877-04301515 Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27877-04301515 27877-04301515 Scharnier
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071297
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27877-04301515
EAN/GTIN:
     4059495306414
Suchbegriffe:
27877-04301515
Originalteile
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Stifte sind vernietet. Schraublöcher gesenkt.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Material:
Stahl
Form:
B
A1:
15,0
A2:
15,0
A3:
8
A4:
8
A:
60
B:
60
B2:
22,5
B3:
7,5
D:
4,5
S:
1,50
Gewicht:
0,055 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.