| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM065723 Herst.-Nr.: 96650-068075 EAN/GTIN: 4059495276250 |
| |
|
| | |
| · Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung · Gehärtet · Passend zu Höhenverstellelemente Werkstoff: Spezialstahl. Ausführung: Gehärtet und im Brünierton angelassen. Hinweis: Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente 27700 bis 27708 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Nase | Benennung: | Hakenschlüssel | D min.: | 68 | D max.: | 75 | L: | 240 | T: | 7 | für Nutmutter DIN 1804: | M45 - M50 | für Wälzlagermutter DIN 981: | M50 - M55 | Gewicht: | 0,26 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 96650-068075, Originalteile |
| | |
| |