Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96650-025028 96650-025028 Hakenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96650-025028 96650-025028 Hakenschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065714
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96650-025028
EAN/GTIN:
     4059495276168
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel
· Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 · Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung · Gehärtet · Passend zu Höhenverstellelemente Werkstoff: Spezialstahl. Ausführung: Gehärtet und im Brünierton angelassen. Hinweis: Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente 27700 bis 27708 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Nase
Benennung:
Hakenschlüssel
D min.:
25
D max.:
28
L:
136
T:
4
für Nutmutter DIN 1804:
M10, M12
für Wälzlagermutter DIN 981:
M16
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: 96650-025028, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.